Beli engsel hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SUGATSUNE Concealed Torque Hinge (Engsel Torsi Tanam)
    Mulai

    Rp359.900

    SUGATSUNE Concealed Torque Hinge (Engsel Torsi Tanam)
    atribut:
    • Number of Screw Holes: 4
    • Thickness (mm): 1.5
  2. MUTU Round Stool
    Mulai

    Rp119.900

    MUTU Round Stool
    Deskripsi:
    Spesifikasi :Dimensi: 280x470 mmStainless Steel material 201
    atribut:
    • Material: SS 201
  3. SUGATSUNE Flush Sliding Door System (Rel Pintu Geser Tersembunyi)
    Mulai

    Rp1.299.900

    SUGATSUNE Flush Sliding Door System (Rel Pintu Geser Tersembunyi)
    Deskripsi:
    Outset pocket door system with various size options.- Sliding system allows doors to retract inside cabinets. Doors will not occupy space, providing full access to inside of cabinets.- The slides hold doors in position when they slide out of cabinets. This prevents doors from sagging.- Overlay amount is up to 10 mm.- Has easier hinge position adjustment than previous model.
  4. TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)
    Deskripsi:
    Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrum.Dan memiliki beberapa jenis obeng sesuai kebutuhanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDE
    atribut:
    • Material: VDE
  5. SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp449.900

    SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    -There are 5 types that is applicable for a small light door, a medium weight door, or a heavy door.-It uses rustless stainless steel for arms with sufficient strength and corrosion resistance.-Thick door, a door with large plate thickness.-Cross recess countersunk wood screw(stainless steel)
  6. SUGATSUNE Wall System Shelf Column (Tiang Rak Dinding)
    Mulai

    Rp539.900

    SUGATSUNE Wall System Shelf Column (Tiang Rak Dinding)
    atribut:
    • Color: Titanium
    • Length (mm): 1218
    • Width (mm): 27
    • Thickness (mm): 17
    • Number of Mounting Holes: 6
    • Material: steel
  7. KANSAI PAINT Pearl Sheen Wall Paint 2.5L (Cat Tembok)
    35%
    Mulai

    Rp259.900

    KANSAI PAINT Pearl Sheen Wall Paint 2.5L (Cat Tembok)
    Deskripsi:
    Kansai Pearlsheen Ad alah cat interior berkelas premium dengan sedikit kilap yang memberi kesan elegan & berkadar VOC rendah. Dilengkapi dengan teknologi inovatif Silver Jewel Action sebagai lapisan pelindung yang menghalangi noda masuk ke dalam lapisan cat sehingga mudah dibersihkan & mencegah pertumbuhan jamur. KANSAI PEARLSheen tersedia dalam pilihan warna-warna menawan yang tidak mudah pudar. Mudah diaplikasikan & memiliki daya tutup sempurna, KANSAI PEARLSheen sangat ideal untuk digunakan pada tembok, langit-langit, beton, gypsum, panel GRC, tripleks, & lainnya.
    atribut:
    • Perfect Dry Time: 2jam
    • Dilution: Water
    • Theoretical Scattering: 14-18m2/L/lapis (disesuaikan pada masing-masing warna)
    • Size (L): 2.5
    • Touch Dry Time (minute): 30
  8. SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel Tanam)
    Mulai

    Rp82.900

    SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel Tanam)
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 4
    • Material: Steel
    • Number of Screw Holes: 2
    • Width (mm): 57
  9. SUGATSUNE Door Closer LAPCOM Door Damper
    Mulai

    Rp999.900

    SUGATSUNE Door Closer LAPCOM Door Damper
    atribut:
    • Applicable Door Width (mm): 900
    • Height (mm): 20
    • Included Accessories: Cross recessed countersunk tapping screw 3.5 x 30, Cross Recessed Bind Tapping Screw 4 x 16
    • Length (mm): 35
    • Material: Door damper body / seat / Copper, zinc alloy, cover / ABS resin
    • Width (mm): 212
  10. Rubbermaid Baby Changing Station Horizontal (Meja Ganti Bayi / Tempat Ganti Popok)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Rubbermaid Baby Changing Station Horizontal (Meja Ganti Bayi / Tempat Ganti Popok)
    Deskripsi:
    Created from high-density polypropylene to reduce moisture absorption, the baby station meets all global ASTM, ADA, EN safety standards. Features and Benefits: -Meets all global ASTM, ADA, EN safety standards. -Easy-reach hooks. -Antimicrobial protection.
    atribut:
    • Product Length (cm): 84.46
    • Product Width (cm): 54.61
    • Product Height (cm): 10.16
    • UPC: 86876192582
    • Case Pack Length (cm): 87
    • Case Pack Width (cm): 57.15
    • Case Pack Height (cm): 11.43
    • Color: Assorted color
    • Material Type: Plastic
    • Packaging Height (cm): 10.16
    • Packaging Length (cm): 87.12
    • Packaging Width (cm): 58.42
  11. Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp81.900

    Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • MCB Frame: NXB-63
    • Compliant standard: IEC60898-1
  12. SUGATSUNE Angle Bracket Stainless Steel (Siku Penyangga Rak)
    Mulai

    Rp139.900

    SUGATSUNE Angle Bracket Stainless Steel (Siku Penyangga Rak)
    Deskripsi:
    -Since it is made of stainless steel, it can be used near wet areas, as reinforcing brackets at various areas or brackets for partition panels.-Ships, medical related, bath rooms, or kitchens.-Cross recess round countersunk screw (stainless steel)
Daftar Harga engsel hidrolik Terbaru October 2026
SUGATSUNE Concealed Torque Hinge (Engsel Torsi Tanam)Rp359.900
MUTU Round StoolRp119.900
SUGATSUNE Flush Sliding Door System (Rel Pintu Geser Tersembunyi)Rp1.299.900
TEKIRO Insulated Screwdriver Set (Obeng Isolasi)Rp469.900
SUGATSUNE Hinge (Engsel Furnitur)Rp13.900
SUGATSUNE Stay for Cabinet (Penahan Pintu Kabinet)Rp91.900
EATON Monitoring RelayRp579.900
SUGATSUNE Concealed Hinge (Engsel)Rp449.900
SUGATSUNE Soft-Close Dampening Hinge (Engsel Pintu)Rp529.900
SUGATSUNE Wall System Shelf Column (Tiang Rak Dinding)Rp539.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)